Prodotti /

Cod. Rexel
S3RZPC1200
Cod. Produttore
RZPC1200
Cod. EAN
8033603085626

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video, larghezza 1200 mm
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.

colore

Zinco

larghezza

1131 mm

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Zincato

componenti del sistema del quadro

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12