› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO ALETTATO 600X200

DKC
Cod. Rexel S3R5PI520A
Cod. Produttore R5PI520A
Cod. EAN 8033603166332

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x200 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Tipo: Pannello modulare alettato
  • Superficie: Bucciata
  • Serie: S3R5PI520A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello modulare alettato, realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

PANNELLO ALETTATO 600X200