Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5PI741
Cod. Produttore
R5PI741
Cod. EAN
8033603073203

Informazioni di prodotto

Pannello modulare cieco con 2 cave DIN 24 moduli, dimensioni 800 x 400 (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello modulare realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. I pannelli con cava DIN sono comprensivi di relativa guida DIN. 2 cava da 24 moduli.

larghezza

800 mm

altezza

400 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

PANNELLO 800X400 2 CAVE+DIN