› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO 800X150 CAVA +DIN

DKC
Cod. Rexel S3R5PI7151
Cod. Produttore R5PI7151
Cod. EAN 8033603167148

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x150 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Superficie: Bucciata
  • Cava DIN: 1 cava da 34 moduli
  • Guida DIN: Inclusa
  • Serie: S3R5PI7151
  • Tipo: Pannello modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello modulare realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. I pannelli con cava DIN sono comprensivi di relativa guida DIN. 1 cava da 34 moduli.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

PANNELLO 800X150 CAVA +DIN