› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNEL. PIENO 800X600

DKC
Cod. Rexel S3R5PI760
Cod. Produttore R5PI760
Cod. EAN 8033603073234

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Tipo: Pannello modulare cieco
  • Colore: Grigio bucciato
  • Protezione: Pannello pieno
  • Serie: S3R5PI760

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello modulare cieco, realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

PANNEL. PIENO 800X600