Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANC6ANKJS24P
Cod. Produttore
PANC6ANKJS24P

Informazioni di prodotto

pannello 24porte 19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di distribuzione da 24 porte per installazioni elettriche professionali, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Compatibile con standard 19 pollici, ideale per ambienti che richiedono gestione ordinata delle connessioni. La struttura robusta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione pratica per la gestione delle reti elettriche e dati.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24