›

PANN.INTERM.SOPRALZO L1200P800

DKC
Cod. Rexel S3R5PDS128
Cod. Produttore R5PDS128
Cod. EAN 8033603149267

Informazioni principali

  • Dimensioni: L1200xP800 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Tipo: Pannello intermedio modulare
  • Applicazione: Sopralzo passaggio cavi
  • Uso: Smistamento e distribuzione cavi
  • Installazione: Sopra armadio CQE
  • Serie: S3R5PDS128

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello intermedio, sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Da ordinare a parte: pannello intermedio per creare una segregazione tra il sopralzo passaggio cavi e la struttura dell’armadio art. R5PDS (opzionale).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Altro

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PANN.INTERM.SOPRALZO L1200P800