›

PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400

Cod. Rexel HLFL426A
Cod. Produttore FL426A
Cod. EAN 3250610671658

Informazioni principali

PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 650 mm e larghezza 400 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.

Caratteristiche tecniche

larghezza

345 mm

altezza

585 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Serie

ORION PLUS

PANN INT RESIN ORION PLUS H650 L400