›

PANN INT METAL ORION PLUS H350 L300

Cod. Rexel HLFL404A
Cod. Produttore FL404A
Cod. EAN 3250610671399

Informazioni principali

PANN INT METAL ORION PLUS H350 L300

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di fondo in lamiera e poliestere per quadri orion plus lamiera e poliestere di altezza 350 mm e larghezza 300 mm. Fissaggio di questa piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.

Caratteristiche tecniche

Serie

ORION PLUS

materiale

Acciaio

Protezione della superficie

Zincato

altezza

330 mm

larghezza

243 mm

PANN INT METAL ORION PLUS H350 L300