›

PANN INT METAL ORION PLUS H300 L250

Cod. Rexel HLFL402A
Cod. Produttore FL402A
Cod. EAN 3250610671375

Informazioni principali

Piastra di fondo in lamiera H300 L250 orion plus lamiera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 300 mm e larghezza 250 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

193 mm

altezza

280 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS

PANN INT METAL ORION PLUS H300 L250