› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H7

Cod. Rexel HLFL511E
Cod. Produttore FL511E
Cod. EAN 3250610672907

Informazioni principali

Piastra di fondo in lamiera H750 L500 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 750 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

493 mm

altezza

780 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS

PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H7