› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H4

Cod. Rexel HLFL510E
Cod. Produttore FL510E
Cod. EAN 3250610672891

Informazioni principali

Piastra di fondo in lamiera H450 L500 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 450 mm e larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

493 mm

altezza

480 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS

PANN INT LAM ORION PLUS POL L500 H4