› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANN.CABL.SUPPL.CPC/CPV L800

DKC
Cod. Rexel S3RZPC800
Cod. Produttore RZPC800
Cod. EAN 8033603085664

Informazioni principali

  • Descrizione: PANN.CABL.SUPPL.CPC/CPV L800
  • Materiale: Lamiera acciaio zincata
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Uso: Pannello cablaggio supplementare
  • Serie: Componibile e video
  • Confezione: 1 pezzo con accessori
  • Viteria: Inclusa per montaggio

Descrizione del prodotto

Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio. Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

731 mm

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Zincato

componenti del sistema del quadro

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

PANN.CABL.SUPPL.CPC/CPV L800