Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179650
Cod. Produttore
179650
Cod. EAN
7640130098664

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DISPLAY 7 LED
  • Tensione: DC
  • Interfacce HW: 2 Ethernet industriale
  • Seriale RS-232: Presente
  • Seriale RS-485: Presente
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il DISPLAY 7 LED KM179650 di alta qualità è progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo dispositivo è alimentato a tensione DC e presenta due interfacce HW per Ethernet industriale, una interfaccia seriale RS-232 e una interfaccia seriale RS-485. Con la sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate, il KM179650 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Scegli questo display per migliorare le tue operazioni industriali.

profondità di incasso

43,1 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16777216

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

196 mm

altezza frontale

135 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Multitouch capacitivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V