Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179655
Cod. Produttore
179655
Cod. EAN
7640130098602

Informazioni di prodotto

XV-303-70-BE0-A00-1C DISPLAY 7" LED A COLOR
Descrizione del produttore: Il display LED XV-303-70-BE0-A00-1C è progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Questo modello è alimentato a tensione DC e presenta un'interfaccia HW industrial ethernet, oltre a un'interfaccia seriale RS-232 e RS-485, garantendo flessibilità e compatibilità. Con un design robusto e funzionale, il display è ideale per applicazioni che richiedono una visualizzazione chiara e affidabile. Scopri la tecnologia avanzata che offre un'interazione intuitiva e una comunicazione efficiente.

profondità di incasso

43,1 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

16777216

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

196 mm

altezza frontale

135 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Multitouch capacitivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V