Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM179661
Cod. Produttore
179661
Cod. EAN
7640130098732

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 10.1 pollici
  • Alimentazione: tensione DC
  • Interfaccia: HW industrial ethernet
  • Porta seriale: RS-232
  • Interfaccia: RS-485
  • Applicazione: industriale
  • Robustezza: resistente ambienti
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il display XV-303-10-B00-A00-1C offre una dimensione di 10.1 pollici, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Alimentato da tensione DC, presenta un'interfaccia HW industrial ethernet e una porta seriale RS-232, garantendo versatilità e connettività. Inoltre, è dotato di un'interfaccia RS-485, perfetta per comunicazioni robuste. Questo display è progettato per resistere alle sfide ambientali, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

profondità di incasso

50,1 mm

diagonale schermo

10,1 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

numero di colori del display

16777216

numero di pixel orizzontali

1024

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

512000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

269 mm

altezza frontale

174 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Multitouch capacitivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V