Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150600
Cod. Produttore
150600
Cod. EAN
7640130097223

Informazioni di prodotto

XV-152-D8-57TVRC-10 HMIPLC5,7" RS232-485 DP
Descrizione del produttore: Il KM150600 è un dispositivo versatile e potente, progettato per l'alimentazione in corrente continua. Con una singola interfaccia HW industrial ethernet e un'interfaccia seriale RS-232, questo prodotto offre connettività e flessibilità per le applicazioni industriali. Inoltre, è dotato di un'interfaccia seriale RS-485, garantendo comunicazioni affidabili. Realizzato per soddisfare le esigenze moderne, il KM150600 rappresenta una scelta eccellente per le soluzioni elettriche innovative.

profondità di incasso

47 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

212 mm

altezza frontale

156 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

Panel XV-152-D8-57TVRC-10 HMI/PLC 5,7" RS232