Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171163
Cod. Produttore
171163
Cod. EAN
7640130098008

Informazioni di prodotto

  • Modello: XV-102-H4-70TWRL-10
  • Interfaccia: HW RS-485
  • Tensione: DC
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Comunicazione: Affidabile
  • Serie: None
  • Design: Ottimizzato
Descrizione del produttore: Scopri il KM171163, un dispositivo versatile progettato per applicazioni DC. Questo modello è dotato di un'interfaccia HW RS-485, garantendo una comunicazione efficiente e affidabile. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per ambienti industriali. Con un design che ottimizza le prestazioni, il KM171163 rappresenta una soluzione efficace per le tue esigenze di automazione. Scegli un prodotto che unisce tecnologia e affidabilità per risultati superiori.

profondità di incasso

33 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

210 mm

altezza frontale

135 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V