Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142539
Cod. Produttore
142539
Cod. EAN
7640130096813

Informazioni di prodotto

  • Modello: XV-102-D8-70TWRC-10
  • Alimentazione: DC
  • Interfaccia HW: Ethernet industriale
  • Seriale: RS-232 e RS-485
  • Connettività: alta efficienza
  • Applicazioni: industriali robuste
  • Prestazioni: elevate
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il modello KM142539, un dispositivo versatile progettato per l'alimentazione DC. Con una singola interfaccia HW per Ethernet industriale e un'interfaccia seriale RS-232, questo prodotto si distingue per la sua efficienza e connettività. La presenza di un'interfaccia seriale RS-485 garantisce comunicazioni affidabili in ambienti industriali. KM142539 è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

profondità di incasso

33 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

210 mm

altezza frontale

135 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V