Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142534
Cod. Produttore
142534
Cod. EAN
7640130096769

Informazioni di prodotto

  • Codice: XV-102-D8-57TVRC-10
  • Tensione: DC
  • Interfaccia: Industrial Ethernet
  • Porta seriale: RS-232
  • Comunicazione: RS-485
  • Applicazioni: Industriali
  • Funzionalità: Versatile
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KM142534 è un dispositivo versatile progettato per applicazioni industriali. Con una tensione di alimentazione DC, offre un'interfaccia HW industrial ethernet e una porta seriale RS-232, rendendolo ideale per integrazioni semplici e rapide. Inoltre, è dotato di un'interfaccia RS-485, garantendo comunicazioni affidabili e efficienti. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e funzionalità pratiche, perfetto per ottimizzare i sistemi elettrici e migliorare la connettività nei tuoi progetti.

profondità di incasso

34 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

170 mm

altezza frontale

130 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V