Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM141759
Cod. Produttore
141759
Cod. EAN
7640130095557

Informazioni di prodotto

XV-102-A0-35MQR-10
Descrizione del produttore: Il KM141759 è un connettore progettato per garantire un'eccellente affidabilità nelle applicazioni industriali. Con una singola interfaccia hardware per Ethernet industriale, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una comunicazione rapida e sicura. La sua robustezza è accentuata dalla qualità dei materiali utilizzati, che assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Il design del connettore facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo perfetto per professionisti e tecnici. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di rete, il KM141759 è una scelta versatile per ottimizzare le prestazioni della tua rete elettrica. La cura nei dettagli e l'attenzione alla funzionalità rendono questo prodotto un alleato prezioso per ogni impianto elettrico industriale.

profondità di incasso

25 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW USB

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di colori del display

32

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

136 mm

altezza frontale

100 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

32

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V