› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19

Cod. Rexel L3PBN2.30120U40
Cod. Produttore PBN2.30120U40
Cod. EAN 8436572489486

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,19 A
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 3880 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado abbagliamento: UGR <19
  • Serie: NEAPOLIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello backlight da 300x1200 è progettato per garantire un'illuminazione ottimale e un'ottima diffusione della luce, con un indice di abbagliamento UGR 19 che lo rende ideale per ambienti di lavoro e spazi pubblici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto di illuminazione. Grazie alla tecnologia avanzata, il pannello offre un'illuminazione uniforme e priva di ombre, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e produttiva. Con un design che ottimizza l'efficienza energetica, rappresenta una soluzione sostenibile per le esigenze di illuminazione moderna.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEAPOLIS

PANEL LED BACKLIGHT 300X1200 UGR 19
€ 38,69 x 1 pz.
(pz.)