› Illuminazione › Illuminazione per interni › Sottopensili

Cornice pannello accessori 30x120 V3 alta qualità residenziale/commerciale

Cod. Rexel L3ASM30X120V3
Cod. Produttore ASM30X120V3
Cod. EAN 8436572489547

Informazioni principali

  • Formato: Rettangolare
  • Lunghezza esterna: 1200 mm
  • Larghezza esterna: 300 mm
  • Altezza/Profondità: 53 mm
  • Applicazione: Cornice pannello
  • Serie: Acces. Paneles
  • Garanzia: 2 anni
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Accessorio per superficie cornice pannello dalle dimensioni rettangolari, con lunghezza esterna di 1200 mm, larghezza esterna di 300 mm e altezza/profondità di 53 mm. Progettato per garantire una finitura estetica e funzionale nei sistemi di pannelli elettrici, assicura robustezza e precisione nell'installazione. Questo componente è ideale per completare e valorizzare l'aspetto dei pannelli, offrendo una soluzione affidabile e di qualità per applicazioni elettriche. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La cornice per pannello di accessori è un elemento essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cornice è progettata per garantire una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua versatilità consente di adattarsi a diverse applicazioni, rendendola ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Il design elegante e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, assicurando che il pannello si integri perfettamente con l'ambiente circostante. Grazie alla sua compatibilità con vari modelli di pannelli, offre una soluzione pratica e efficace per migliorare l'estetica e la funzionalità degli impianti elettrici. La cornice è disponibile in diverse finiture, consentendo di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces / Paneles

Cornice pannello accessori 30x120 V3 alta qualità residenziale/commerciale
€ 25,78 x 1 pz.
(pz.)