Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT4S-C186
Cod. Produttore
PLT4S-C186
Cod. EAN
0074983114597

Informazioni di prodotto

Pan-Ty cable tie, metal detectable polypro
Descrizione del produttore: Panduit PLT4S-C186 Locking Cable Ties are designed to help the food, beverage and pharmaceutical industries meet product manufacturing safety standards. Featuring metal impregnated material, these metal detectable products are identifiable by metal detection equipment. Additionally, the distinct dark blue color facilitates quick visual detection. Standard cross section, 14.4" (366mm) length. Made of Metal Detectable Polypropylene, are dark blue in color and come in packages of 100.

esecuzione

con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

366.0 mm

superficie

non trattato

qualità del materiale

polipropilene

temperatura di impiego

115 °C -40 °C

materiale

plastica

spessore nastro

1.4 mm

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

NA mm

forza portante minima

133 N

larghezza della banda

4.8 mm

temperatura di montaggio

0 °C -20 °C

Produttore

PAN-TYU CABLE TIE, METAL DETECTABLE