Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGISDN25P
Cod. Produttore
ISDN25P

Informazioni di prodotto

PANNELLO TELEFONICO CAT3 25P NERO
Descrizione del produttore: Pannello di distribuzione per sistemi di comunicazione con 25 porte, progettato per garantire un collegamento efficiente e organizzato. Realizzato con materiali resistenti e finitura nera, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per la gestione e l’instradamento di connessioni ISDN, offre una soluzione compatta e funzionale per ambienti professionali che richiedono precisione e ordine nell’impianto elettrico.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

160 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

categoria

3

tipo di connettore

RJ45 8(4)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

25