Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE40151
Cod. Produttore
40151
Cod. EAN
8002219757883

Informazioni di prodotto

PAN RTI M600 25W U19C90 ED4K
Il prodotto BE40151 è un modulo riscaldante PAN RTI M600 con potenza di 25 watt, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un riscaldamento efficiente e affidabile. Questo riscaldatore garantisce una distribuzione uniforme del calore e un consumo energetico contenuto, ideale per mantenere temperature costanti in ambienti o componenti sensibili. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a installazioni industriali e professionali. La compattezza e la facilità di integrazione rendono questo modulo una soluzione versatile per diverse esigenze di riscaldamento elettrico.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto/indiretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

24 W

flusso luminoso effettivo

3400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

larghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

lunghezza

595 mm

tipo di collegamento

morsetto a vite