Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE70044
Cod. Produttore
70044
Cod. EAN
8002219738042

Informazioni di prodotto

PAN LED 45W 60X60 UGR<19 3K
Plafoniera LED da incasso 60x60 cm con potenza di 45 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme in ambienti interni. Il dispositivo offre un indice di abbagliamento contenuto (UGR 19), ideale per spazi lavorativi e uffici dove è richiesta una luce confortevole e non invasiva. La temperatura colore di 3000 Kelvin assicura una luce calda e accogliente, perfetta per creare un'atmosfera gradevole senza rinunciare alla funzionalità. Questo pannello LED rappresenta una soluzione moderna e performante per l'illuminazione professionale.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

45 W

flusso luminoso effettivo

4275 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

595 mm