Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE70021
Cod. Produttore
70021
Cod. EAN
8002219718532

Informazioni di prodotto

PAN LED 45W 600X600 3000K
Pannello LED da incasso con potenza di 45W, dimensioni 600x600 mm e temperatura colore di 3000K. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti interni che richiedono una luce calda e confortevole. Progettato per un'efficienza energetica ottimale, il pannello LED assicura una lunga durata e un basso consumo, contribuendo a ridurre i costi operativi. La sua struttura compatta si integra facilmente in controsoffitti standard, offrendo una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione di uffici, negozi e spazi commerciali.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

45 W

flusso luminoso effettivo

4200 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

595 mm