Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE70024
Cod. Produttore
70024
Cod. EAN
8002219718563

Informazioni di prodotto

PAN LED 45W 1200X300 4000K
Plafoniera LED da incasso con potenza di 45 watt, dimensioni 1200x300 mm e temperatura colore di 4000 Kelvin. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e efficiente negli ambienti interni, offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Ideale per uffici, spazi commerciali e ambienti professionali, combina design funzionale e tecnologia LED avanzata per un'illuminazione duratura e di qualità.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

45 W

flusso luminoso effettivo

4200 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

295 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

1195 mm