Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE70041
Cod. Produttore
70041
Cod. EAN
8002219738011

Informazioni di prodotto

PAN LED 38W 60X60 UGR<19 4K
Plafoniera LED da incasso 60x60 cm con potenza di 38W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il dispositivo presenta un indice UGR 19, che assicura un basso abbagliamento, ideale per ambienti lavorativi e spazi che richiedono comfort visivo. La temperatura colore di 4000K offre una luce neutra, perfetta per creare un'atmosfera luminosa naturale e funzionale. Questo prodotto è adatto per installazioni in controsoffitti standard, combinando risparmio energetico e prestazioni elevate.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

adatto a postazione di lavoro con schermo

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

38 W

flusso luminoso effettivo

3040 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

595 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

595 mm