Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE70012
Cod. Produttore
70012
Cod. EAN
8002219713315

Informazioni di prodotto

PAN LED 38W 1200X300 3000K
Plafoniera LED da incasso con potenza di 38W, dimensioni 1200x300 mm e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e uniforme. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione calda e confortevole, perfetta per uffici, negozi e spazi commerciali, combinando risparmio energetico e lunga durata. La sua struttura è progettata per un facile montaggio a incasso, offrendo un design moderno e discreto che si integra facilmente in diversi contesti architettonici.

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

adatto per applicazione

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

38 W

flusso luminoso effettivo

3600 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.95

larghezza

295 mm

altezza/profondità

60 mm

lunghezza

1195 mm