› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800

Cod. Rexel HLFL725E
Cod. Produttore FL725E
Cod. EAN 3250610672266

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Materiale: Resina resistente
  • Funzione: Pannello frontale cieco
  • Serie: orion plus
  • Protezione: Chiusura spazi vuoti
  • Durata: Lunga durata
  • Conformità: RoHS 10 sostanze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 200 mm e larghezza 800 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

ORION PLUS

PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L800