›

PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L500

Cod. Rexel HLFL723E
Cod. Produttore FL723E
Cod. EAN 3250610672242

Informazioni principali

Pannello frontale cieco H200 L500 orion plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 200 mm e larghezza 500 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Plastica

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ORION PLUS

PAN CIEC RES H200 C ORION PLUS L500