Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAN24VKSL
Cod. Produttore
PAN24VKSL

Informazioni di prodotto

Pannello patch scorrevole 19'' vuoto 24P per presa GIGAMEDIA Keystone 1U, nero
Descrizione del produttore: New empty sliding 19'' panel to be equipped with GIGAMEDIA jacks, that offer easy access to rear cable management and each individual keystone ports. Sliding panel with ensure an easy installation and maintenance of network connections. By allowing precise rear cables and connectors management, sliding panels help reduce tension on the cables, which can improve network performance and durability. Compatible with all Cat6 and Cat6A jacks in the GIGAMEDIA range.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

200 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24