Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI315023
Cod. Produttore
315023
Cod. EAN
8018367611656

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 3,3 m
  • Diametro: 90 mm
  • Tipo: Palo spillo interrato
  • Materiale: Acciaio nervato
  • Protezione: Anticorrosione
  • Applicazione: Installazioni esterne
  • Serie: AN
  • Finitura: Galvanizzata
Palo spillo interrato di forma cilindrica realizzato in alluminio con finitura a verniciatura a polvere, caratterizzato da un diametro di 90 mm e un'altezza di 3300 mm. Questo palo offre resistenza e durabilità grazie al materiale leggero e alla protezione superficiale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PALO SPILLO INT. 3,3 m

Tipologia

Cilindrico

altezza del punto luce

3,3 m

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

diametro della cima del palo

88,9 mm

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

88,9 mm

Produttore

Palo spillo interrato 3,3 m resistente per installazioni elettriche