Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI315024
Cod. Produttore
315024
Cod. EAN
8018367611663

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2,8 m
  • Tipologia: Palo Spillo
  • Materiale: F.T. (fibra tessile)
  • Dotazione: Con flangia
  • Serie: AN96
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Finitura: Resistente agli agenti atmosferici
  • Installazione: Fissaggio a terra
Palo cilindrico in alluminio con finitura a verniciatura a polvere, caratterizzato da una struttura resistente e leggera. La superficie trattata garantisce una protezione duratura contro gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per installazioni esterne. La forma cilindrica assicura stabilità e facilità di montaggio, mentre la flangia integrata offre un supporto solido. Questo palo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali affidabili e performanti, con un’altezza di 2800 mm per adattarsi a diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PALO SPILLO F.T. 2,8 m CON FLANGIA

Tipologia

Cilindrico

altezza del punto luce

2,8 m

Con piastra d'appoggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

diametro della cima del palo

88,9 mm

materiale

Alluminio

diametro estremità del piedistallo

88,9 mm

Produttore

Palo spillo FT 2,8 m con flangia per illuminazione esterna