Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000446
Cod. Produttore
000446
Cod. EAN
8018367004465

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 410 mm
  • Serie: NIKKO+
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Palo 45
Palo in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore antracite, caratterizzato da una struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici. Il design semplice e funzionale lo rende adatto per applicazioni elettriche che richiedono un supporto durevole e stabile. La protezione superficiale garantisce una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le proprietà estetiche e meccaniche del materiale. Ideale per installazioni esterne grazie alla sua resistenza e qualità costruttiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Palo 45 H410

Tipologia

Altro

altezza del punto luce

0,444 m

Con piastra d'appoggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Alluminio

Produttore

Palo Nikko+ 45 H410 antracite design modulare installazione elettrica