Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000454
Cod. Produttore
000454
Cod. EAN
8018367004540

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1200 mm
  • Diametro palo: 45 mm
  • Finitura: Antracite
  • Serie: NIKKO+
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Esterno
  • Installazione: Facile e rapida
  • Resistenza: Alta durabilità
Palo Nikko+ alto 1200 mm realizzato in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore antracite. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, rendendo il palo ideale per applicazioni esterne nel settore elettrico. La sua struttura in alluminio combina leggerezza e solidità, offrendo una soluzione versatile e funzionale per supporti e installazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Palo 45 H1200

Tipologia

Altro

altezza del punto luce

1,233 m

Con piastra d'appoggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Alluminio

Produttore

Palo Nikko+ 45 H1200 antracite per illuminazione esterni residenziale