Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI000430
Cod. Produttore
000430
Cod. EAN
8018367004304

Informazioni di prodotto

  • Serie: NIKKO+
  • Altezza palo: 800 mm
  • Modello: 27 H800
  • Colore: Antracite
Palo in alluminio con finitura a verniciatura a polvere di colore antracite, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il trattamento superficiale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità. La forma lineare e il materiale leggero assicurano facilità di installazione e manutenzione, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Palo 27 H800

Tipologia

Altro

altezza del punto luce

0,833 m

Con piastra d'appoggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Alluminio

Produttore

Palo Nikko+ 27 H800 antracite per illuminazione esterni residenziale