›

Palo Bliz H500 palo illuminazione alta resistenza installazione semplice

Cod. Rexel PI315028
Cod. Produttore 315028
Cod. EAN 8018367619416

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Modello: Bliz
  • Serie: AN96
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Anticorrosione
  • Applicazione: Supporto palo
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

Palo in alluminio con protezione superficiale a verniciatura a polvere, caratterizzato da una forma lineare e resistente. Ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e al trattamento che garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La finitura a polvere conferisce un aspetto uniforme e una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo palo una soluzione affidabile per installazioni esterne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Palo Bliz H.500

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza del punto luce

0,5 m

Con piastra d'appoggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Alluminio

Palo Bliz H500 palo illuminazione alta resistenza installazione semplice