Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06063896
Cod. Produttore
06063896
Cod. EAN
8021944064837

Informazioni di prodotto

  • Serie: KHA 9 LED
  • Potenza: 19 W
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diametro: 155 mm
  • Altezza: 900 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio bollard per illuminazione outdoor con installazione a pavimento, caratterizzato da un corpo in alluminio verniciato a polveri poliestere antracite metallizzato goffrato e diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Dotato di LED Array ad alte prestazioni con temperatura colore 4000 K e flusso luminoso di 1357 lumen, garantisce una luce diretta extra-diffondente con efficienza luminosa di 71 lm/W. Il prodotto è protetto da grado IP66 e IK10, con classe di protezione II, ed è progettato per resistere a temperature ambientali da -20 °C a 30 °C. La struttura include riflettore in alluminio purissimo brillantato, guarnizione in silicone antinvecchiamento e vano portacablaggio in tecnopolimero. Il design è curato per una corretta dissipazione termica della sorgente LED e prevede accessori per fissaggio a pavimento e collegamenti in cascata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

900 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1357 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KHA 9/AL-LED LED alta efficienza interno esterno pavimento