Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06060196
Cod. Produttore
06060196
Cod. EAN
8021944064349

Informazioni di prodotto

  • Serie: KHA 5
  • Potenza: 19 W
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Flusso luminoso: 1357 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diametro: 155 mm
  • Altezza: 550 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio bollard per illuminazione outdoor, progettato per installazione a pavimento, con corpo in alluminio verniciato a polveri poliestere e diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Dotato di LED Array ad alte prestazioni con potenza di 19W e temperatura colore di 4000K, garantisce un flusso luminoso diretto e uniforme con ottica circolare extra-diffondente. Resistente agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66 e robustezza meccanica IK10, è ideale per ambienti esterni grazie a materiali di alta qualità come l’alluminio anodizzato per una corretta dissipazione termica e la guarnizione in silicone antinvecchiamento. Completo di vano portacablaggio in tecnopolimero e box di connessione con sezionatore automatico per facilitare l’installazione elettrica, offre un design moderno e funzionale con finitura antracite metallizzato goffrato. Adatto per un’illuminazione efficiente e durevole in spazi esterni come giardini, aree pedonali e rotatorie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo e coperchio in acciaio inox AISI 316 elettrolucidato oppure in alluminio verniciato a polveri poliestere / Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione in tecnopolimero con sezionatore automatico per agevolare la connessione elettrica / Le versioni LED sono complete di LED Array ad elevate prestazioni / Profilo in alluminio estruso anodizzato per una corretta dissipazione della sorgente LED / Viteria esterna in acciaio inox / Vano portacablaggio in tecnopolimero / Per l\'installazione nel cemento sono disponibili i tirafondi come accessorio / Per il collegamento in cascata è disponibile come accessorio il set con pressacavo antistrappo / Basamento per il fissaggio a pavimento in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

155 mm

altezza/profondità

550 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1357 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Paletto luminoso KHA 5/AL-LED LED 19W 4000K per interni esterni pavimento