Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306289
Cod. Produttore
306289
Cod. EAN
8018367665901

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore durabilità
  • Viti di chiusura in acciaio inox per un montaggio rapido e sicuro
  • Guarnizione in silicone per una protezione ottimale contro agenti esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusori in vetro satinato per un’illuminazione uniforme e senza abbagliamento
  • Design anti inquinamento luminoso per il rispetto dell’ambiente
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED efficiente

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

208 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Altro

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

9,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

823 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

250 ... 250 mA