Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4983088
Cod. Produttore
4983088
Cod. EAN
0095969870092

Informazioni di prodotto

Fluke Pack30 Zaino porta-strumenti professionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gli zaini offrono un modo pratico per organizzare, conservare e trasportare gli strumenti. La possibilità di riporre tutti gli strumenti necessari in un unico Fluke Pack30 limita il numero di viaggi da e verso il veicolo di lavoro. Inoltre, il Fluke Pack30 offre una soluzione più comoda rispetto alle tradizionali cinture degli attrezzi che caricano tutto il peso sulla parte bassa della schiena o alle borse degli attrezzi con scomode cinghie per il trasporto. Il Fluke Pack30 è una soluzione eccellente per l'elettricista in movimento!

colore

Nero

larghezza

330 mm

Tipologia

Altro

altezza

508 mm

profondità

235 mm

qualità del materiale

Poliestere

materiale

Tessuto

con bandoliera

Numero totale di scomparti

6

Con divisorio

Serie

BPAK

Produttore

PACK30 ZAINO PORTA-STRUMENTI PROFES