Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280927
Cod. Produttore
280927
Cod. EAN
4015082809270

Informazioni di prodotto

P5-160/EA/SVB-SW/N 3P+N 160A MAN. NERA

Documentazione tecnica

Interruttore generale, Assortimento: Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Interruttori di riparazione, Rilevatore tipo: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., 3 poli + N, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 160 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

potenza di interruzione a 400 V

55 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

numero di poli

4

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

azionamento rotativo di accoppiamento porta

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

P5-160/EA/SVB-SW/N 3P+N 160A MAN. N