Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM280921
Cod. Produttore
280921
Cod. EAN
4015082809218

Informazioni di prodotto

P5-160/E 3P 160A MAN. NERA NON LUCCH.

Documentazione tecnica

P5-160/E 3P 160A MAN. NERA NON LUCC280921 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

160 A

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

45 kW

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

potenza di interruzione a 400 V

55 kW

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

30 kA

numero di poli

3

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Sezionatore P5-160/E 3 poli 160A manovra nera non lucchettabile uso industriale