Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481660
Cod. Produttore
481660
Cod. EAN
3414971031494

Informazioni di prodotto

Testata di chiusura. Altezza: 100 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X150 Z