Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE481534
Cod. Produttore
481534
Cod. EAN
3414971893108

Informazioni di prodotto

Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

50 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

Produttore

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 50MM