Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480322
Cod. Produttore
480322
Cod. EAN
3414972133791

Informazioni di prodotto

Riduzione concentrica. Altezza: 100 mm Riduzione: da 500 mm a 400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 100 mm. Riduzione: da 500 mm a 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H