Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC49G
Cod. Produttore
AHC49G
Cod. EAN
3414972188968

Informazioni di prodotto

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm Riduzione: da 400 mm a 300 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 400 mm a 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 400/300 H